Motion
H14506-01TW
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.64 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3045 psi, presión de estallido de 12180 psi, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo
Artículo MI #12878819
No. Fabricante H14506-01TW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Weatherhead (Eaton): 3/8 pulg. de D.I., 0.64 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3045 psi, presión de estallido de 12180 psi, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo
Artículo MI #12878819
No. Fabricante H14506-01TW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2.5 pulg.
  • Altura
    0.64 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud de la manguera
    2000.00 pies
  • Peso de la manguera
    460.00 lb
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Longitud
    2000.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.64 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.64 pulg.
  • Longitud total
    2000.00 pies
  • Peso total
    460.00 lb
  • Peso
    460.00 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Construcción.
  • Aplicaciones
    Construcción.
  • Presión de estallido
    12180 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Serie U, S, Z, 430 U
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Neopreno
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de goma serie H145 Weatherhead
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Estilo de línea horizontal
    Inyección de tinta
  • Número de Upc del fabricante
    639789341099
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión máxima
    3045 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psi
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Presión máxima de trabajo
    3045 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Clasificación de presión
    3045 psi
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R17|Aprobado por MSHA
  • Nombre comercial/de marca
    Serie H145
  • Nombre/número comercial
    Serie H145
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    639789341099
  • Presión de trabajo
    3045 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    250 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
H14506-01TW ESTROPAJO DE CABEZAL DE INTEMPERIE SERIE H145
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera