Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3 pulg.
- Tamaño del salpicadero-5
- Altura0.56 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Longitud de la manguera25.00 pies
- Peso de la manguera2.75 lb
- Diámetro interior0.31 pulg.
- Longitud25.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro5/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.56 pulg.
- Diámetro exterior0.56 pulg.
- Longitud total25.00 pies
- Peso total2.75 lb
- Grosor de la pared0.125 pulg.
- Peso2.75 lb
- Ancho0.59 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAire y multipropósito.
- AplicacionesAire y multipropósito.
- Presión de estallido1400 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesSerie 100 B
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma de cloropreno
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Weatherhead serie H101
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de cloropreno
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorNitrilo
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Número de catálogo del fabricanteH10105-25
- Número de Upc del fabricante725975736616
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Presión máxima350 psi
- Presión máxima de funcionamiento350 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo350 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Clasificación de presión350 psi
- Estándares cumplidosAprobado por MSHA
- Nombre comercial/de marcaSerie H101
- Nombre/número comercialSerie H101
- Material del tuboNitrilo
- Materiales del tuboNitrilo
- UPC_NO725975736616
- Presión de trabajo350 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.