Motion
TP16006NA-500
Tubos y mangueras especiales termoplásticas Weatherhead serie TP160
Artículo MI #12880519
No. Fabricante TP16006NA-500
Precio3.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos y mangueras especiales termoplásticas Weatherhead serie TP160
Artículo MI #12880519
No. Fabricante TP16006NA-500
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
Precio3.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Diámetro interior
    0.313 pulg.
  • Diámetro interior
    0.313 pulg.
  • Longitud
    41.67 pies
  • Presión de funcionamiento
    250 psi
  • Diámetro exterior
    0.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    41.67 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.313 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.062 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Color
    Natural
  • Accesorios compatibles
    Pulsar para conectar, Pulsar para conectar controles de flujo, Pust para conectar Plus, Compresión moldeada
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliamida
  • Material del tubo interior
    Nylon 11, Nylon 12
  • Número de Upc del fabricante
    757522676229
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    135 °F
  • Temperatura máxima
    135 °F
  • Presión máxima de trabajo
    250 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tipos de productos
    Extruido
  • Tipo de refuerzo
    Estabilizado por UV
  • Material del tubo
    Nylon 11, Nylon 12
  • Tipo
    TP160 tubo
  • Aplicaciones típicas
    Líquido y gas.
  • UPC_NO
    757522676229

Descripción general

Descripción del fabricante
TP16006NA-500 CABEZAL METEOROLÓGICO SERIE TP160 T
  • La resistencia UV dura más que todos los competidores
  • Cientos de estilos entre los que elegir
  • Suficientemente resistente para soportar las aplicaciones más difíciles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"