Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Altura total9.7500 pulg.
- Longitud total2.6200 pulg.
- Ancho general2.6200 pulg.
- Tamaño del paquete14 oz
- Vida útil2 años
Detalles
- AplicaciónAdhesión
- Tipo de baseEVA
- ColorBorrar
- Tipo de contenedorAerosol
- Tiempo de curado10 min
- Tiempo de fijaciónDepende del espesor, la temperatura, la humedad y el sustrato del adhesivo
- InflamabilidadExtremadamente inflamable
- Compensación de materialMadera, metal, tela, espuma, plástico*, papel, cuero de vidrio y más *No recomendado para nosotros en materiales de vinilo, revestimientos de automoción, polipropileno, polietileno o materiales similares.
- Temperatura máxima de funcionamiento90 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento50 °F
- Cantidad del paquete6
- Tipos de productosAdhesivo en spray
- Ajuste del tiempo5 min
- Estándares cumplidosASTM D-4326
- SustratoMadera, metal, tela, espuma, plástico*, papel, cuero de vidrio y más *No recomendado para nosotros en materiales de vinilo, revestimientos de automoción, polipropileno, polietileno o materiales similares.
- UPC_NO052427630155