Motion
S100-01S33-0B0000

CONTROL TECHNIQUES
S100-01S33-0B0000

Servovariador y frecuencia variable de CA - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación de 200 a 240 V, servicio normal de 0.5 hp, corriente de salida de 2.4 A, servicio normal, clasificación IP 20
Artículo MI #12880697
No. Fabricante S100-01S33-0B0000
Precio373.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTROL TECHNIQUES
S100-01S33-0B0000

Servovariador y frecuencia variable de CA - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación de 200 a 240 V, servicio normal de 0.5 hp, corriente de salida de 2.4 A, servicio normal, clasificación IP 20
Artículo MI #12880697
No. Fabricante S100-01S33-0B0000
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
Precio373.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    200/240 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1/2 CV
  • Número de fases de entrada
    1 fase
  • Corriente de salida de servicio normal
    2.4 A
  • Corriente pico
    3.6 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
S100-01S33-0B0000 MANDO S100, 230VAC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"