Motion
S100-03413-0B0000

CONTROL TECHNIQUES
S100-03413-0B0000

Servovariador y frecuencia variable de CA - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 380 a 480 V, servicio normal de 3 hp, corriente de salida de 7.2 A, servicio normal, clasificación IP 20
Artículo MI #12880712
No. Fabricante S100-03413-0B0000
Precio667.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTROL TECHNIQUES
S100-03413-0B0000

Servovariador y frecuencia variable de CA - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación de 380 a 480 V, servicio normal de 3 hp, corriente de salida de 7.2 A, servicio normal, clasificación IP 20
Artículo MI #12880712
No. Fabricante S100-03413-0B0000
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
Su precio$667.81/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3 CV
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Corriente de salida de servicio normal
    7.2 A
  • Corriente pico
    10.8 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
S100-03413-0B0000 MANDO S100, 460VAC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo