Motion
07.001-10-6
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 07.001 sin enchufe hembra giratorio universal métrico 24˚ DIN 3901/3902 l.Rh
Artículo MI #12881653
No. Fabricante 07.001-10-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 07.001 sin enchufe hembra giratorio universal métrico 24˚ DIN 3901/3902 l.Rh
Artículo MI #12881653
No. Fabricante 07.001-10-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.06 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.06 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.65 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.3 pulg.
  • Longitud
    1.67 pulg.
  • Longitud total
    1.67 pulg.
  • Peso total
    1.08 lb
  • Tamaño de la rosca
    M18X1.5
  • Peso
    1.08 lb
  • Ancho
    1.06 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M18X1.5
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    07.001-10-6
  • Número de Upc del fabricante
    678146043351
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146043351

Descripción general

Descripción del fabricante
07.001-10-6 REUTILIZACIÓN DE LA SERIE AEROQUIP 07.001
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo