Motion
07.001-16-10
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 07.001 sin enchufe hembra giratorio universal métrico 24˚ DIN 3901/3902 l.Rh
Artículo MI #12881654
No. Fabricante 07.001-16-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 07.001 sin enchufe hembra giratorio universal métrico 24˚ DIN 3901/3902 l.Rh
Artículo MI #12881654
No. Fabricante 07.001-16-10

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.29 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.71 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior
    0.47 pulg.
  • Longitud
    2.24 pulg.
  • Longitud total
    2.24 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M26X1.5
  • Ancho
    1.12 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M26X1.5
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    07.001-16-10
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
07.001-16-10 SERIE AEROQUIP 07.001 REUS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo