Motion
07.036-40-32
Extremo de manguera Aeroquip (Eaton) - Material de acero al carbono, 2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #12881675
No. Fabricante 07.036-40-32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de manguera Aeroquip (Eaton) - Material de acero al carbono, 2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #12881675
No. Fabricante 07.036-40-32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    2.88 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.83 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -32
  • Diámetro interior de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro interior
    1.75 pulg.
  • Longitud
    3.68 pulg.
  • Longitud total
    3.68 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M52X1.5
  • Ancho
    2.50 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M52X1.5
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    07.036-40-32
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
07.036-40-32 SERIE AEROQUIP 07.036 REUS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo