Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.87 pulg.
- Tamaño hexagonal0.87 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.95 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.35 pulg.
- Longitud2.58 pulg.
- Longitud total2.58 pulg.
- Peso total1.16 lb
- Tamaño de la roscaM18X1.5
- Peso1.16 lb
- Ancho0.87 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M18X1.5
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante11.002-10-8
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción