Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.97 pulg.
- Tamaño hexagonal1.97 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.46 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Diámetro interior1.19 pulg.
- Longitud2.83 pulg.
- Longitud total2.83 pulg.
- Tamaño de la roscaM45X2
- Ancho1.97 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M45X2
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante11.002-35-24
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción