Especificaciones
Dimensions
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Altura1.11 pulg.
- Tamaño hexagonal0.67 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Diámetro interior0.13 pulg.
- Longitud2.17 pulg.
- Longitud total2.17 pulg.
- Tamaño de la roscaG1/4-19
- Ancho0.67 pulg.
Details
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1BSPP
- Estilo final 1BSPP
- Rosca del extremo 1G1/4-19
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante11.011-4-4
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
11.011-4-4 REUTILIZACIÓN DE LA SERIE AEROQUIP 11.011
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción