Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.10 pulg.
- Tamaño hexagonal0.67 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.35 pulg.
- Longitud3.18 pulg.
- Longitud total3.18 pulg.
- Ancho0.67 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1Banjo
- Estilo final 1Banjo
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante11.027-10-8
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción