Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Altura1.37 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.98 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.23 pulg.
- Longitud3.26 pulg.
- Longitud total3.26 pulg.
- Tamaño de la roscaM16x1.5
- Ancho0.86 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M16x1.5
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante11.030-8-6
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción