Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura3.63 pulg.
- Tamaño hexagonal1.61 pulg.
- Factor de corte de la manguera3.05 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior0.98 pulg.
- Longitud5.18 pulg.
- Longitud total5.18 pulg.
- Tamaño de la roscaM36X2
- Ancho1.86 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M36X2
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante11.031-28-20
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción