Motion
11.031-35-24
Racores de manguera reutilizables Aeroquip Serie 11.031 Giratorio universal de sello de globo
Artículo MI #12881787
No. Fabricante 11.031-35-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables Aeroquip Serie 11.031 Giratorio universal de sello de globo
Artículo MI #12881787
No. Fabricante 11.031-35-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Altura
    4.14 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.97 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior
    1.28 pulg.
  • Longitud
    5.41 pulg.
  • Longitud total
    5.41 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M45X2
  • Ancho
    2.27 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M45X2
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    11.031-35-24
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
11.031-35-24 SERIE AEROQUIP 11.031 REUS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo