Motion
1A10FC10
Conectores de manguera de engarce Aeroquip Serie 1A hembra STC Tipo II+ Indicador de cierre
Artículo MI #12881975
No. Fabricante 1A10FC10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conectores de manguera de engarce Aeroquip Serie 1A hembra STC Tipo II+ Indicador de cierre
Artículo MI #12881975
No. Fabricante 1A10FC10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.38 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.28 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    2.38 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.38 pulg.
  • Longitud total
    2.38 pulg.
  • Ancho
    1.38 pulg.

Details

  • Nombre corto de la conexión 1
    STC
  • Estilo final 1
    STC
  • Número de catálogo del fabricante
    1A10FC10
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE 1A10FC10 AEROQUIP SERIE 1A F
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron