Especificaciones
Dimensions
- Ángulo180 °
- Altura1.22 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.37 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud2.40 pulg.
- Diámetro exterior1.22 pulg.
- Longitud total2.40 pulg.
- Ancho1.22 pulg.
Details
- Nombre corto de la conexión 1STC
- Estilo final 1STC
- Número de catálogo del fabricante1A10FC8
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE 1A10FC8 AEROQUIP SERIE 1A FI
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera