Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura3.07 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.91 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.46 pulg.
- Longitud3.57 pulg.
- Diámetro exterior1.386 pulg.
- Longitud total3.57 pulg.
- Peso total1.40 lb
- Peso1.40 lb
- Ancho1.39 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1Pulsar para conectar
- Estilo final 1Pulsar para conectar
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A10MCB10
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera