Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.22 pulg.
- Tamaño hexagonal1.063 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.13 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud2.30 pulg.
- Diámetro exterior1.22 pulg.
- Longitud total2.30 pulg.
- Tamaño de la roscaM22X1.5
- Ancho1.22 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M22X1.5
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1A12DL8C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera