Motion
1A12FL16
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip 1A , código SAE 61
Artículo MI #12882050
No. Fabricante 1A12FL16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip 1A , código SAE 61
Artículo MI #12882050
No. Fabricante 1A12FL16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.94 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    54.4 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior
    13.9 mm
  • Longitud
    3.49 pulg.
  • Diámetro exterior
    49.3 mm
  • Longitud total
    3.49 pulg.
  • Ancho
    1.94 pulg.

Details

  • Color
    DURA-KOTE
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1A12FL16
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE 1A12FL16 AEROQUIP SERIE 1A F
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo