Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 3/16 pulg.
- Altura3.23 pulg.
- Tamaño hexagonal1.42 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.3 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior0.55 pulg.
- Longitud4.20 pulg.
- Longitud total4.20 pulg.
- Peso total1.71 lb
- Tamaño de la rosca1 3/16-12
- Peso1.71 lb
- Ancho1.56 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 3/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A12FRB12
- Número de Upc del fabricante678146168276
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146168276
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera