Motion
1A16BJ10
Banjo de accesorios de manguera de engarce Aeroquip serie 1A
Artículo MI #12882096
No. Fabricante 1A16BJ10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banjo de accesorios de manguera de engarce Aeroquip serie 1A
Artículo MI #12882096
No. Fabricante 1A16BJ10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.54 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.48 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    3.64 pulg.
  • Longitud total
    3.64 pulg.
  • Ancho
    1.39 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico de alta, media y baja presión de uso general
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    GH194, GH195, GH735, GH120, GH421, SH444, 2681, SH681, GH301, GH793, 2781, SH222, GH781, GH302,
  • Nombre corto de la conexión 1
    Banjo
  • Estilo final 1
    Banjo
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1A16BJ10
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE 1A16BJ10 AEROQUIP SERIE 1A F
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo