Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura2.52 pulg.
- Tamaño hexagonal1.26 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.24 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud4.03 pulg.
- Longitud total4.03 pulg.
- Tamaño de la roscaM26X1.5
- Ancho1.39 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M26X1.5
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1A16DLB10C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera