Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.94 pulg.
- Factor de corte de la manguera54.4 mm
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior20.7 mm
- Longitud3.50 pulg.
- Diámetro exterior49.3 mm
- Longitud total3.50 pulg.
- Ancho1.94 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A16FH16
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera