Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 5/16 pulg.
- Altura3.96 pulg.
- Tamaño hexagonal1.61 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.87 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Diámetro interior0.81 pulg.
- Longitud5.18 pulg.
- Longitud total5.18 pulg.
- Peso total1.50 lb
- Tamaño de la rosca1 5/16-12
- Peso1.50 lb
- Ancho1.86 pulg.
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A16FJB16
- Número de Upc del fabricante678146168450
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146168450
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera