Motion
1A16FR16
Accesorios de manguera de engaste Aeroquip serie 1A hembra giratorio ORS
Artículo MI #12882124
No. Fabricante 1A16FR16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engaste Aeroquip serie 1A hembra giratorio ORS
Artículo MI #12882124
No. Fabricante 1A16FR16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 7/16 pulg.
  • Altura
    1.94 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    41 mm
  • Factor de corte de la manguera
    49.1 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    0.81 pulg.
  • Longitud
    3.87 pulg.
  • Longitud total
    3.87 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 7/16-12
  • Ancho
    1.94 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    1 7/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1A16FR16
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE 1A16FR16 AEROQUIP SERIE 1A F
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo