Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 7/16 pulg.
- Altura3.58 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.85 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Longitud4.84 pulg.
- Longitud total4.84 pulg.
- Tamaño de la rosca1 7/16-12
- Ancho1.61 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2661(-12 hasta -32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619(-12 hasta -32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681, GH781, GH793
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 7/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A16FRB12
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera