Motion
1A20DL12C
Accesorios de manguera de engarce DKO hembra giratorios de resistencia ligera de la serie Aeroquip 1A
Artículo MI #12882164
No. Fabricante 1A20DL12C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce DKO hembra giratorios de resistencia ligera de la serie Aeroquip 1A
Artículo MI #12882164
No. Fabricante 1A20DL12C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.56 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.417 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.27 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.61 pulg.
  • Longitud
    2.46 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.563 pulg.
  • Longitud total
    2.46 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M30X2
  • Ancho
    1.56 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M30X2
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    1A20DL12C
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE DE LA SERIE 1A DE AEROQUIP 1A20DL12C
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo