Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- Altura4.20 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.71 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.01 pulg.
- Longitud6.05 pulg.
- Longitud total6.05 pulg.
- Tamaño de la rosca1 5/8-12
- Ancho2.41 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1JIC
- Estilo final 1JIC
- Rosca del extremo 11 5/8-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A20FJA20
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera