Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 5/8 pulg.
- Altura4.59 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.52 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.01 pulg.
- Longitud5.39 pulg.
- Longitud total5.39 pulg.
- Tamaño de la rosca1 5/8-12
- Ancho2.41 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 5/8-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A20FJB20
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera