Motion
1A24FJ24
Accesorios de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1A hembra JIC/SAE 37° giratorio
Artículo MI #12882192
No. Fabricante 1A24FJ24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1A hembra JIC/SAE 37° giratorio
Artículo MI #12882192
No. Fabricante 1A24FJ24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 7/8 pulg.
  • Altura
    2.73 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    60 mm
  • Factor de corte de la manguera
    52.6 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior
    32 mm
  • Longitud
    3.80 pulg.
  • Longitud total
    3.80 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 7/8-12
  • Ancho
    2.73 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 7/8-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1A24FJ24
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE 1A24FJ24 AEROQUIP SERIE 1A F
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo