Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 7/8 pulg.
- Altura4.32 pulg.
- Tamaño hexagonal41 mm
- Factor de corte de la manguera77.9 mm
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Diámetro interior32 mm
- Longitud6.43 pulg.
- Longitud total6.43 pulg.
- Tamaño de la rosca1 7/8-12
- Ancho2.70 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 7/8-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A24FJA24
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera