Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.94 pulg.
- Tamaño hexagonal1.614 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.33 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.81 pulg.
- Longitud2.69 pulg.
- Diámetro exterior1.941 pulg.
- Longitud total2.69 pulg.
- Tamaño de la roscaM36X2
- Ancho1.94 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M36X2
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1A25DL16C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera