Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 12 1/2 pulg.
- Altura3.41 pulg.
- Tamaño hexagonal75 mm
- Factor de corte de la manguera58.1 mm
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Diámetro interior44.4 mm
- Longitud4.34 pulg.
- Diámetro exterior86.6 mm
- Longitud total4.34 pulg.
- Tamaño de la rosca2 1/2-12
- Ancho3.41 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 12 1/2-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A32FJ32
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera