Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura1.07 pulg.
- Tamaño hexagonal17 mm
- Factor de corte de la manguera29.6 mm
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior6.7 mm
- Longitud2.16 pulg.
- Diámetro exterior27.1 mm
- Longitud total2.16 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Ancho1.07 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A6MJ6
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera