Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura1.88 pulg.
- Tamaño hexagonal19 mm
- Factor de corte de la manguera31.4 mm
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Diámetro interior5.3 mm
- Longitud2.56 pulg.
- Longitud total2.56 pulg.
- Tamaño de la roscaM16X1.5
- Ancho0.97 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1Sistema métrico
- Estilo final 1Sistema métrico
- Rosca del extremo 1M16X1.5
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A8DLB5
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera