Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.22 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.18 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud2.18 pulg.
- Diámetro exterior1.22 pulg.
- Longitud total2.18 pulg.
- Ancho1.22 pulg.
Detalles
- Nombre corto de la conexión 1STC
- Estilo final 1STC
- Número de catálogo del fabricante1A8FC8
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera