Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Altura1.36 pulg.
- Tamaño hexagonal1.18 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.26 pulg.
- Longitud2.82 pulg.
- Longitud total2.82 pulg.
- Tamaño de la rosca13/16-16
- Ancho1.18 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 113/16-16
- Finalizar géneroHombre
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A8RH6
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera