Motion
1AA10BFB10C
Racores de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1A JIS/BSPP hembra giratorio 90˚ Codo
Artículo MI #12882396
No. Fabricante 1AA10BFB10C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1A JIS/BSPP hembra giratorio 90˚ Codo
Artículo MI #12882396
No. Fabricante 1AA10BFB10C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    3.41 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.0625 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.41 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    3.97 pulg.
  • Longitud total
    3.97 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    G5/8-14
  • Ancho
    1.39 pulg.

Detalles

  • Nombre corto de la conexión 1
    BSPP
  • Estilo final 1
    BSPP
  • Rosca del extremo 1
    G5/8-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    1AA10BFB10C
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
HOS CRIMPADO DE LA SERIE 1A AEROQUIP 1AA10BFB10C
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo