Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura2.44 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.08 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.45 pulg.
- Longitud4.13 pulg.
- Longitud total4.13 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Ancho1.39 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/8-14
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1AA10FJA10C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera