Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura1.30 pulg.
- Tamaño hexagonal1.125 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior0.45 pulg.
- Longitud3.23 pulg.
- Longitud total3.23 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Ancho1.13 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11-14
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1AA10FR10TZ
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera