Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura2.83 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.55 pulg.
- Longitud4.64 pulg.
- Longitud total4.64 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Ancho1.56 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1AA12FJA12C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera