Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura1.56 pulg.
- Tamaño hexagonal1.13 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.73 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.61 pulg.
- Longitud3.11 pulg.
- Diámetro exterior1.56 pulg.
- Longitud total3.11 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Ancho1.56 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Nombre corto de la conexión 1JIC
- Estilo final 1JIC
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante1AA12MJ12C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera