Motion
1AA20MP20C
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie 1A Tubo macho
Artículo MI #12882452
No. Fabricante 1AA20MP20C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie 1A Tubo macho
Artículo MI #12882452
No. Fabricante 1AA20MP20C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/4 pulg.
  • Altura
    2.41 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.81 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.79 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.05 pulg.
  • Longitud
    3.52 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4 pulg.
  • Longitud total
    3.52 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/4-11 1/2
  • Ancho
    2.41 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1 1/4-11 1/2
  • Finalizar género
    Hombre
  • Número de catálogo del fabricante
    1AA20MP20C
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE DE LA SERIE 1A DE AEROQUIP 1AA20MP20C
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo