Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 12 1/2 pulg.
- Altura3.31 pulg.
- Tamaño hexagonal2.88 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Longitud4.20 pulg.
- Longitud total4.20 pulg.
- Tamaño de la rosca2 1/2-12
- Ancho3.22 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 12 1/2-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1AA32FJ32C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera