Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 12 1/2 pulg.
- Altura6.70 pulg.
- Factor de corte de la manguera3.4 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Longitud7.11 pulg.
- Longitud total7.11 pulg.
- Tamaño de la rosca2 1/2-12
- Ancho3.22 pulg.
Detalles
- Nombre corto de la conexión 1JIC
- Estilo final 1JIC
- Rosca del extremo 12 1/2-12
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1AA32FJB32C
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera