Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Altura3.22 pulg.
- Tamaño hexagonal2.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.53 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Longitud4.59 pulg.
- Diámetro exterior3.22 pulg.
- Longitud total4.59 pulg.
- Tamaño de la rosca2-11 1/2
- Ancho3.22 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 12-11 1/2
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricante1AA32MP32C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera