Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Altura0.88 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud2.50 pulg.
- Diámetro exterior0.88 pulg.
- Longitud total2.50 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-18
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11/4-18
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1AA4PS4C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera