Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura0.97 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.14 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-5
- Diámetro interior0.21 pulg.
- Longitud2.08 pulg.
- Diámetro exterior0.97 pulg.
- Longitud total2.08 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Ancho0.97 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1JIC
- Estilo final 1JIC
- Rosca del extremo 11/2-20
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1AA5FJ5
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera